Namizni vozički s predali

Št. art.: 2622
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2622
EAN/GTIN 4017976011516
Številka proizvajalca 2622
L-število L90080 4

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Namizni voziček iz varjenih cevnih in sekcijskih jekel, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL5007. Vijačena konstrukcija. 2 polici iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor, leži v jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Z 2 predaloma iz jeklene pločevine z drsnikom s krogličnim ležajem in cilindrično ključavnico. Dimenzije predala (v x š x globina) 105 x 415 x 490 mm. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg. Nosilnost na predal 25 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 200, 820
Celotna dolžina (mm): 1135
Celotna širina (mm): 611
Skupna višina (mm): 1040
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3