VCMT 110304 HBT020

Št. art.: 261472 HBT020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 110304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT020
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov PM
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 280 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261472 HBT020
EAN/GTIN 4062406257712
Številka proizvajalca 261472 HBT020

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico