{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Velikost ploščice | 5 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A08F SVOCR/L05 | |
Nastavitveni kot κ | 140 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0501.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 8 mm | |
Srednji premik L3 | 3 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 7,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 26 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261379 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406710781 | |
Številka proizvajalca | 261379 8/05 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |