{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E10H SVOCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 140 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 11 mm | |
Srednji premik L3 | 5,5 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261377 10/07 | |
EAN/GTIN | 4062406710866 | |
Številka proizvajalca | 261377 10/07 |