Držalo za notranje struženje HM 8/05 mm

Št. art.: 261376 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material Karbidna trdina
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E08F SVOCR/L05
Nastavitveni kot κ 140 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Srednji premik L3 3 mm
Višina vpenjanja L2 7,5 mm
Dolžina glave L1 26 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261376 8/05
EAN/GTIN 4062406710835
Številka proizvajalca 261376 8/05