VC.T 160408 HB7130-2

Št. art.: 261374 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,12 € / kos
  • od 10 kos
    17,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
830 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VCMT 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261374 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406769260
Številka proizvajalca 261374 HB7130-2

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico