Držalo za notranje struženje HM 16/07 mm

Št. art.: 261369 16/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 16 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe levi
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E16M SVXCR/L07
    Nastavitveni kot κ 113 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 19,5 mm
    Srednji premik L3 11 mm
    Višina vpenjanja L2 15 mm
    Uporabna globina T 3 mm
    Dolžina glave L1 55 mm
    Celotna dolžina L 150 mm
    Prevesna dolžina L1 128 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261369 16/07
    EAN/GTIN 4062406285838
    Številka proizvajalca 261369 16/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico