Jeklen nož za notranje struženje A.. SVXCL 113°, za obračalne rezalne ploščice VC.., levo

Št. art.: 261357 12/07
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 7 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A12K SVXCR/L07
Nastavitveni kot κ 113 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 15,5 mm
Srednji premik L3 9 mm
Višina vpenjanja L2 11 mm
Uporabna globina T 3 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Prevesna dolžina L1 36 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261357 12/07
EAN/GTIN 4062406285746
Številka proizvajalca 261357 12/07
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico