Nož za notranje struženje, jeklo 16/11 mm

Št. art.: 261352 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16M SVVCR/L11
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 14 mm
Višina vpenjanja L2 15,5 mm
Uporabna globina T 9,5 mm
Širina vratu L4 11,9 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261352 16/11
EAN/GTIN 4045197713612
Številka proizvajalca 261352 16/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico