Nož za notranje struženje, jeklo 20/11 mm

Št. art.: 261349 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20R SVUCR/L11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 20,5 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261349 20/11
EAN/GTIN 4045197654175
Številka proizvajalca 261349 20/11