{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | A10H SVLCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 12,5 mm | |
Srednji premik L3 | 7 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 9 mm | |
Uporabna globina T | 5 mm | |
Širina vratu L4 | 7,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261347 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941497 | |
Številka proizvajalca | 261347 10/07 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |