Držalo za notranje struženje HM 12/07 mm

Št. art.: 261342 12/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 12 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe desno
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E12K SV95CR/L07
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 15,5 mm
    Srednji premik L3 9 mm
    Višina vpenjanja L2 11 mm
    Uporabna globina T 6 mm
    Širina vratu L4 9 mm
    Dolžina glave L1 40 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261342 12/07
    EAN/GTIN 4062406285623
    Številka proizvajalca 261342 12/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico