Nož za notranje struženje, jeklo 8/05 mm

Št. art.: 261339 8/05
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 8 mm
Velikost ploščice 5 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A08F SVJCR/L05
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm
Srednji premik L3 3 mm
Višina vpenjanja L2 7,5 mm
Širina vratu L4 6 mm
Dolžina glave L1 15 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 26
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261339 8/05
EAN/GTIN 4045197941305
Številka proizvajalca 261339 8/05