Nož za notranje struženje, jeklo, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/11mm

Št. art.: 261339 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20Q SVJCR/L11
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
Srednji premik L3 2 mm
Višina vpenjanja L2 19 mm
Širina vratu L4 11 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261339 20/11
EAN/GTIN 4045197654113
Številka proizvajalca 261339 20/11