Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 16/11mm

Št. art.: 261338 16/11
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A16M SVJCR/L11
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 22 mm
Srednji premik L3 2 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Širina vratu L4 9,5 mm
Dolžina glave L1 30 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 261338 16/11
EAN/GTIN 4045197654076
Številka proizvajalca 261338 16/11
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com