Držalo za notranje struženje HM 10/07 mm

Št. art.: 261337 10/07
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 10 mm
    Velikost ploščice 7 mm
    Vrsta uporabe levi
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Rezalni material HM
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E10H SVVCR/L07
    Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 0702..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 12,5 mm
    Srednji premik L3 8 mm
    Višina vpenjanja L2 9 mm
    Uporabna globina T 6 mm
    Širina vratu L4 6,8 mm
    Dolžina glave L1 32 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 27
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261337 10/07
    EAN/GTIN 4062406285579
    Številka proizvajalca 261337 10/07

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico