{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | AH16Q SVUCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 21 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15 mm | |
Dolžina glave L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261335 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197654045 | |
Številka proizvajalca | 261335 16/11 |