Nož za notranje struženje HSS, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 25/16mm

Št. art.: 261330 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH25R SVJCR/L16
Nastavitveni kot κ 142 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 28 mm
Srednji premik L3 3,5 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Širina vratu L4 14,5 mm
Dolžina glave L1 44 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261330 25/16
EAN/GTIN 4045197653970
Številka proizvajalca 261330 25/16