{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E25S SVUCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 1103.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 31,5 mm | |
Srednji premik L3 | 17 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 23 mm | |
Dolžina glave L1 | 23 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261329 25/11 | |
EAN/GTIN | 4062406100841 | |
Številka proizvajalca | 261329 25/11 |