{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 7 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Norm | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E12M SVJCR/L07 | |
Nastavitveni kot κ | 142 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 13 mm | |
Srednji premik L3 | 2 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
Širina vratu L4 | 7,8 mm | |
Dolžina glave L1 | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 27 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 261326 12/07 | |
EAN/GTIN | 4062406100452 | |
Številka proizvajalca | 261326 12/07 |