Držalo za zunanje struženje 16/16 mm

Št. art.: 261315 16/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVACR/L 1616M16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 2
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261315 16/16
EAN/GTIN 4045197798176
Številka proizvajalca 261315 16/16