Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice: 12/16mm

Št. art.: 261314 12/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala / ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVACR/L 1212M16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 12 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269021 2
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261314 12/16
EAN/GTIN 4045197798107
Številka proizvajalca 261314 12/16