Držalo za zunanje struženje 20/16 mm

Št. art.: 261313 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVJCR/L 2020K16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 29,5 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 8
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261313 20/16
EAN/GTIN 4045197653888
Številka proizvajalca 261313 20/16