Na voljo je alternativni izdelek:

Eco-držalo za zunanje struženje 25/16 mm

Št. art.: 261305 25/16
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SVJCR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 111,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 259033 5
Vijak za podložno ploščico 269013 1
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261305 25/16
Številka proizvajalca 261305 25/16

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost. S hlajenjem prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z držali sistema GARANT eco art. 317900319886.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico