VB.T 160408, Zvrst: HB725-1

Št. art.: 261234 HB725-1
Popust
19,32 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,96 € 19,32 € / kos
  • od 10 kos
    10,80 € 16,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 160408
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261234 HB725-1
EAN/GTIN 4062406766139
Številka proizvajalca 261234 HB725-1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VB.T 160408, Zvrst: HB725-1

VB.T 160408, Zvrst: HB725-1

po ponudbi
Na zalogi
1.380 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,32 €
12,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,10 €
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
740 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,76 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
307 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
946 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
744 kosov na zalogi
13,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
602 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,12 €
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,60 €
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408 VBMT 160408
Rezalni material HM HM Karbidna trdina HM HM HM Karbidna trdina Karbidna trdina HM
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Zvrst HB725-1 HB7020 HB7010-1 HB7120-1 HB7140-1 HB7035-1 HBT020 HBT130 HB7130-2
Glavna uporaba UNI P P M M P P M M
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico