VB.T 160404 HB7120-1

Št. art.: 261232 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,12 € / kos
  • od 10 kos
    17,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 160404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261232 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197818843
Številka proizvajalca 261232 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.