{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 110304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7130-2 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750404 | |
Številka proizvajalca | 261224 HB7130-2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VB.T 110304, Zvrst: HB7130-2
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
580 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
10,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |