VB.T 110304 HB7120-1

Št. art.: 261224 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,94 € / kos
  • od 10 kos
    14,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT 110304
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7120-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov VM
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 260 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261224 HB7120-1
    EAN/GTIN 4045197818836
    Številka proizvajalca 261224 HB7120-1

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico