VBGT 110302 HB7310

Št. art.: 261222 HB7310
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,98 € / kos
  • od 10 kos
    16,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
424 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VBGT 110302
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7310
    Rezalni material Karbidna trdina
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov AM
    Toleranca G
    Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 261222 HB7310
    EAN/GTIN 4045197696229
    Številka proizvajalca 261222 HB7310

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    Al (kratki odrezki)
    N
    Al > 10% Si
    N
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico