{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160408 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | CA510 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | HQ | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261184 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699872 | |
Številka proizvajalca | TAA07461 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Zvrst: CA510
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
17,99 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
242 kosov na zalogi
od
1
Kosov
21,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Zvrst | CA510 | HB7120-1 | HB7415-1 |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | P | M | S |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 140 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 50 m/min - 110 m/min |