VBMT 110304, Zvrst: HB7140-2

Št. art.: 261144 HB7140-2
Popust
18,24 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,96 € 18,24 € / kos
  • od 10 kos
    10,80 € 15,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice VBMT110304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7140-2
Rezalni material Karbidna trdina
Prevleka prevlečeni
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Lomilec odrezkov VS
Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261144 HB7140-2
EAN/GTIN 4067263329800
Številka proizvajalca 261144 HB7140-2