Nož za notranje struženje, jeklo 25/16 mm

Št. art.: 261133 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A25R SVUBR/L16
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Višina vpenjanja L2 24 mm
Dolžina glave L1 25,5 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261133 25/16
EAN/GTIN 4045197878083
Številka proizvajalca 261133 25/16