Držalo za notranje struženje HM 16/11 mm

Št. art.: 261119 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E16R SVUBR/L 11
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 21 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm
Dolžina glave L1 16,5 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261119 16/11
EAN/GTIN 4062406099831
Številka proizvajalca 261119 16/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico