Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 12/11mm

Št. art.: 261111 12/11
Popust
92,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 12 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe nevtralna
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVVBN 1212F11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 nevtralnih držal 6 mm
Prevesna dolžina L1 nevtralnih držal 18,5 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal 80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 72,5 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261111 12/11
EAN/GTIN 4045197655820
Številka proizvajalca 261111 12/11