Držalo za zunanje struženje 16/11 mm

Št. art.: 261106 16/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala SVHBR/L 1616H11
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1103..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 13 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 22
Nastavitveni kot κ 107,5 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261106 16/11
EAN/GTIN 4045197655479
Številka proizvajalca 261106 16/11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.