{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT130 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | MM | |
Globina reza ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,35 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 50 m/min - 200 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261012 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257507 | |
Številka proizvajalca | 261012 HBT130 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |