{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Prevleka | TiCN | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261012 HBT020 | |
EAN/GTIN | 4062406257514 | |
Številka proizvajalca | 261012 HBT020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 110204, Zvrst: HBT020
po ponudbi
Na zalogi
1.586 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
905 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.516 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.112 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110204 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 16T304 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,12 mm/v - 0,3 mm/v |