Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Namizni voziček iz sekcijskega jekla/cevnega jekla varjene konstrukcije, prašno lakiran, bleščeče modre barve RAL 5007. 3 police iz plošče iz lesenega materiala, površina bukov dekor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višine polic (mm): 233, 485, 736
Skupna dolžina (mm): 970
Skupna širina (mm): 505
Skupna višina (mm): 968
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3