{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260980 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197874658 | |
Številka proizvajalca | 260980 HB7035-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() TC.T 110202 HB7035-1
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
396 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | prevlečeni | |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110202 | TCMT 110202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | fina obdelava |
Lomilec odrezkov | SM | VM |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |