TC.T 110202 HB7010-1

Št. art.: 260980 HB7010-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,30 € / kos
  • od 10 kos
    7,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 110202
    Radij rezila 0,2 mm
    Zvrst HB7010-1
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba P
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Lomilec odrezkov SM
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 440 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260980 HB7010-1
    EAN/GTIN 4045197780706
    Številka proizvajalca 260980 HB7010-1

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico