{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260956 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818720 | |
Številka proizvajalca | 260956 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMT 16T304, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
684 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
755 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Glavna uporaba | M | M | M | M | M | M | M | M |