TCMT 110204 HB7130-2

Št. art.: 260952 HB7130-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,30 € / kos
  • od 10 kos
    7,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
751 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice TCMT 110204
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7130-2
    Rezalni material HM
    Glavna uporaba M
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov VS
    Globina reza ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 3
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260952 HB7130-2
    EAN/GTIN 4062406750329
    Številka proizvajalca 260952 HB7130-2

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico