{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCMT 110202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7120-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 90 m/min - 290 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260950 HB7120-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818591 | |
Številka proizvajalca | 260950 HB7120-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
TCMT 110202, Zvrst: HB7120-1
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
252 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
od
1
Kosov
17,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
14,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,05 mm/v - 0,2 mm/v | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v | 0,05 mm/v - 0,23 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |