Nož za notranje struženje, jeklo 40/16 mm

Št. art.: 260935 40/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T STFCR/L16
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 39 mm
Dolžina glave L1 37,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 7
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260935 40/16
EAN/GTIN 4045197656087

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico