Nož za notranje struženje, jeklo 25/16 mm

Št. art.: 260935 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 25 mm
    Velikost ploščice 16 mm
    Vrsta uporabe levi
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A25R STFCR/L16
    Nastavitveni kot κ 90 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
    Srednji premik L3 17 mm
    Višina vpenjanja L2 23 mm
    Dolžina glave L1 41 mm
    Celotna dolžina L 200 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260935 25/16
    EAN/GTIN 4045197653628
    Številka proizvajalca 260935 25/16

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico