Nož za notranje struženje, jeklo, desno, ⌀ držala/velikost ploščice: 40/16mm

Št. art.: 260934 40/16
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A40T STFCR/L16
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 39 mm
Dolžina glave L1 37,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 2
Podložna ploščica 269005 7
Vijak za podložno ploščico 269013 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260934 40/16
EAN/GTIN 4045197656063
Številka proizvajalca 260934 40/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com