Nož za notranje struženje, jeklo 20/16 mm

Št. art.: 260934 20/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A20R STFCR/L16
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 16T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 36,6 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260934 20/16
EAN/GTIN 4045197653550
Številka proizvajalca 260934 20/16