{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A12M STLCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 14 mm | |
Srednji premik L3 | 7,2 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269022 4 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260930 12/11 | |
Številka proizvajalca | THC11826 |