Nož za notranje struženje HSS, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 20/11mm

Št. art.: 260923 20/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH20R STFCR/L11
Nastavitveni kot κ 90 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica TC.. 1102..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260923 20/11
EAN/GTIN 4045197653505
Številka proizvajalca 260923 20/11