{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | AH16Q STFCR/L11 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 1102.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 18 mm | |
Srednji premik L3 | 11 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15 mm | |
Dolžina glave L1 | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260922 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197653444 | |
Številka proizvajalca | 260922 16/11 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |